日本クランツレ
高水圧洗浄機 Quadro
電圧(V)
三相200
ケーブル長(m)
7.5
吸水温度(℃)
60以下
自給高(m)
2.5以下
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/min)
高圧ホース(m)
周波数(Hz)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18564044
Quadro 799TST 60HZ
3~18
13
20
60
18
¥
612,000
¥
598,800
¥
658,680
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29025327
Quadro 799TST/E 50HZ
3~18
13
20
50
18
¥
612,000
¥
598,800
¥
658,680
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18564053
Quadro 12/150TST 50HZ
3~15
12
15
50
13.5
¥
370,000
取扱い終了
52960443
Quadro 12/150TST 60HZ
3~15
12
15
50
13.5
¥
370,000
取扱い終了
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。