日本クランツレ
高水圧洗浄機 Profi
高圧ホース(m)
15
電流(A)
14.5
電圧(V)
三相200
ケーブル長(m)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×375×980
消費電力(kW)
3.8
自重(kg)
41
吸水温度(℃)
60以下
自給高(m)
2.5以下
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/min)
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18564062
Profi 175TST 60HZ
3~15
12
60
¥
385,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52960434
Profi 175TST 50HZ
3~15
12
50
¥
385,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
18564078
Profi 15/120TST 50HZ
3~12
15
50
¥
298,000
取扱い終了
18564087
Profi 15/120TST 60HZ
3~12
15
60
¥
298,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください