日本クランツレ
冷水高圧洗浄機
吐出圧力(MPa)
3~10
吐出水量(L/min)
6
高圧ホース(m)
15
仕様
バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能
電流(A)
14.5
電圧(V)
単相100
ケーブル長(m)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×365×870
消費電力(kW)
1.45
自重(kg)
31.5
吸水温度(℃)
60以下
自給高(m)
1.3以下
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18564114
K1122TST
60
¥
245,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41665095
K1122TST
50
¥
245,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください