曜日別特売

芳香ビーズ

芳香ビーズ - Meltec(大自工業)芳香ビーズ - Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

大容量の500ml
いやなタバコ臭を抑えます。

幅(mm)64高さ(mm)190奥行(mm)64成分シリカゲル、水、エタノール、香料、非イオン性界面活性剤取付その他内容量1本(500mL)
注意
※灰皿用芳香剤の用途以外に使用しないでください。
※開封時キャップをを勢いよくあけると、中身が飛び出ることがあります。
※じゅうたん、壁、家具、電気製品などに内容物が接した場合、シミ、変色の原因になる場合がありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185023041156EXスカッシュ
オープン
669
736(税込)
当日出荷
185023131157レモンライム
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18502313
2025-05-01
用途: タバコ臭
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

小分けに使えるので良いです。
時間はかかりますがタバコの臭いが軽減しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする