MSTコーポレーション
スプリングコレット(超精密級)
適合本体
CTH20、CTA20
タイプ
超精密級
寸法L(mm)
50
寸法D1(Φmm)
29.5
コレット締り代
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18533795
C20-12-P
12
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
18533804
C20-14-P
14
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18533813
C20-16-P
16
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
18533822
C20-20-P
20
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください