スターリング
LEDポータブルラジオ
コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ
使用電源
単4電池3本(別売)
材質
ABS樹脂
色
シルバー
本体寸法(mm)
58×58×140
本体質量(g)
105
機能
FM/AMラジオ、サイレン機能
灯数
1(LEDライト)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18635383
5599
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください