曜日別特売

LEDパームラジオライト

LEDパームラジオライト - スターリング
(2件のレビュー)

極限までコンパクトボディを追求したAM/FM2バンド仕様。

使用電源単4電池3本(別売)材質ABS樹脂シルバー本体寸法(mm)130×45×45本体質量(g)110機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能灯数1(LEDライト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186353924505
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18635392
2019-06-24
用途: 山菜採り時
医療・福祉・介護関連業

山歩きで迷子にならないようにサイレンとラジオがとても貴重で役立っています。

対象商品 : 18635392
2018-09-30
用途: 災害ボランティア
株式会社グローエキスプレス運輸・通信業

ラジオの電波を受信することが中々難しい?
動作不良が時々ある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする