曜日別特売

丸皿 タッピングネジ (鉄/クロメート) 5mm×16mm

丸皿 タッピングネジ (鉄/クロメート) 5mm×16mm - MAD MAX(マッドマックス)丸皿 タッピングネジ (鉄/クロメート) 5mm×16mm - MAD MAX(マッドマックス)丸皿 タッピングネジ (鉄/クロメート) 5mm×16mm - MAD MAX(マッドマックス)丸皿 タッピングネジ (鉄/クロメート) 5mm×16mm - MAD MAX(マッドマックス)
(2件のレビュー)
材質鉄(クロメート)サイズ(mm)5×16内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18507274MM50-0233-01ゴールド
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
18507283MM50-0233-02ブラック
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18507283
2024-07-14
用途: ビス止めで使用しました。
小林商店医療・福祉・介護関連業

5×16mmのサイズのビスが必要だったので購入しました。使用上の問題はありませんが購入の際に使用目的にあった材料と頭(鍋、皿)の確認は必要になります。

対象商品 : 18507283
2021-09-05
用途: 同時に購入したすてーを固定するために使用した。

結構重たいステーを2本のネジで固定していますが、なかなかガッチリ固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする