JET INOUE(ジェットイノウエ)
ナンバープレートボード 鏡面タイプ
空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!
用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!
用途
外装パーツ
仕様
鏡面
材質
ステンレス
色
鏡面
内容量
1枚
注意
※本製品はエッジ等、鋭利な部分もございます。取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
製品サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18507502
501103
大型用
220×440
¥
2,900
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18507518
501104
中型用
163×330
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください