JET INOUE(ジェットイノウエ)
WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W
こんなお得な商品も!
ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用
モノタロウ
¥
3,500
税込
¥
3,850
(15)
(1件のレビュー)
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様
角型ワークランプ
材質
レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス
定格出力(W)
27
光源
LED
所要電力
DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)
防塵防水性能
IP68相当
製品サイズ(mm)
縦110×横110×奥60
照射角
約60度
LED使用数(個)
9
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※本製品の使用により、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18507642
526804
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください