曜日別特売

COBルームランプセット 24V

COBルームランプセット 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBルームランプセット 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBルームランプセット 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBルームランプセット 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(6件のレビュー)

面発光LEDを採用し抜群の明るさです。
3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。
両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!

付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)内容量1個
注意
※本製品は微弱電流を発する車両の対応品ではございません。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
定格電圧(V)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18507658528534ホワイト12/2422×44×3.5
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18507667528544ホワイト12/2418×30×3.5
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18507658
2022-01-07
用途: トラック荷台の証明

荷台の証明として、今までが蛍光灯だったのですが器台が壊れたため、この機会に交換しようと思い購入。試験点灯では非常に明るいのですが、耐久性はさすがに使ってからでなければ分からいなのですが

1が参考にしています
対象商品 : 18507667
2021-06-09
用途: NDロードスター トランク用ランプ
医療・福祉・介護関連業

NDロードスターのトランク内のランプに使用。専用品の様にジャストフィットです。非常に明るくて満足です。

対象商品 : 18507667
2018-02-08
用途: トラックで寝泊りをする時に使っています。
運輸・通信業

夜間、電気が必要なときでも、とても明るくて、買って良かったと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 18507667
2017-09-11
用途: 車内での伝票整理
運輸・通信業

想像以上の明るさに満足しています。
荷室の分も注文予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 18507658
2016-04-21
用途: 車の後部座席ルームランプとして
運輸・通信業

24V用品が近くのホームセンターやカー用品店ではほとんど取扱が無いので非常に便利です
使用感はLEDと言う事もあり非常に明るくて車内での作業がし易くなりました

2が参考にしています
対象商品 : 18507658
2016-09-29
用途: 4トントラックのルーム球
安房運輸株式会社

最高に明るいです。予想していたより明るく満足な商品でした!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする