NEWプロフィア ウインカーアンダーカバー 鏡面

NEWプロフィア ウインカーアンダーカバー 鏡面 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

※コーナーウインカー部をシャープに彩る!ウインカーアンダーカバー登場!!
鏡面タイプ・ウロコタイプ2種類をラインナップ!!

用途ボディパーツ仕様鏡面付属品取付ナット(RL分4セット)適合日野大型NEWプロフィア(H15.11~H19.5)種別大型材質ステンレス鏡面メーカー日野適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H19.5)サイズ(mm)約313×約77(約1厚)年式H15.11~内容量1セット(2枚)
注意
※キャビン形状や穴位置の違いで取付できない車両もございます。※本製品は、ウインカーランプ下側のラバー部に合わせて曲げ加工が必要となります。お客様個人の責任において曲げ加工を行って下さい。尚、本製品には鋭利な部分もございます。手などを怪我されないように手袋等で手を保護して作業を行って下さい。メーカーでは、プロショップ等での取付を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18507956572395
4,500
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする