膨張式救命胴衣

膨張式救命胴衣 - 藤倉航装膨張式救命胴衣 - 藤倉航装膨張式救命胴衣 - 藤倉航装
(1件のレビュー)

着心地を追求した超コンパクトモデル。
従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。
丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。
腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。
外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。
背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。
通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。
保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。
腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。

浮力(kg)7.5以上使用方法水感知機能・手動材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布質量(g)600適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18568953FN-80 赤
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
18568962FN-80 青
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18568978FN-80 黒
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18568953
2022-05-14
用途: 海上作業
五栄土木株式会社

動きやすく、作業しやすい救命胴衣です。
丈が短い分肩の重みが軽減、作業中でも気にならないのでとても良いです。
海中への転落時でもしっかりと自動で膨張し空気抜けがしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする