ミズケイ
伸縮式三角コーン
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーン。
種類
伸縮式
寸法(幅W×奥行D)(mm)
245×245
収納時全高(mm)
50
デザイン
ライン入り
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31269466
8201027
1個
イエロー
410
460
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
18568418
8201025
1個
オレンジ
620
700
オープン
取扱い終了
代替品有
09110912
-
1本
イエロー
410
460
オープン
取扱い終了
09110937
-
1本
イエロー
620
700
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください