曜日別特売

マルチ型ガス検知器

マルチ型ガス検知器 - 新コスモス電機
(1件のレビュー)

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!
単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働
40%小型・軽量化(メーカー従来品比)
大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報
大きな表示画面
水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当
本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3
耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年

付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露無きこと)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知ガス
検知範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19055688XA-4400Ⅱ(I-C4H10)可燃性ガス(イソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素イソブタン/0~100%LEL(101~110)、酸素/0~25.0vol.%(25.1~50.0)、硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150.0)、一酸化炭素/0~300ppm(301~2000)※()内サービスレンジ
125,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
18532334XA-4400Ⅱ(CH4)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素メタン/0~100%LEL(101~110)、酸素/0~25.0vol.%(25.1~50.0)、硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150.0)、一酸化炭素/0~300ppm(301~2000)※()内サービスレンジ
125,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-22
用途: ピットやマンホールの事前測定
その他業種

軽くて小さい。使用するのもとても簡単です。ポンプのセットと合わせることで事前測定と作業中の2パターンの使い方ができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする