不二貿易
カウンターチェアースタイルロー H-1007
材質
スチール(クロムメッキ)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
幅(mm)
385
高さ(mm)
660~870
奥行(mm)
390
素材
合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×320
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18565182
78225
ブラック
560~770
380×320
¥
10,125
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
お客様組立品
18565198
78226
ホワイト
560~770
380×320
¥
10,125
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください