不二貿易
サイドテーブル ノルン スクエア 6806-5SF-4530
幅(mm)
450
奥行(mm)
300
高さ(mm)
530
材質
天然木化粧繊維板(ウォルナット)、天然木(ラバーウッド)
質量(kg)
4.6
色
ダークブラウン
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×530
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×300×530
総耐荷重(kg)
天板:10、棚板:5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18565618
96476
¥
9,375
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください