不二貿易
バースツール背付 HK-61201
(1件のレビュー)
材質
背もたれ:天然木化粧合板(ラッカー塗装)、スチール
張地:PVC
クッション材:ウレタンフォーム
仕様
ガス昇降式タイプ
幅(mm)
425
高さ(mm)
840~940
奥行(mm)
425
素材
合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
285×285
内容量
1脚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18566433
15186
アイボリー
600~700
285×285
¥
17,875
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18566442
15187
ダークブラウン
600~700
285×285
¥
17,875
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18566458
15188
ブラウン
600~700
285×285
¥
17,875
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください