アルコール検知器

アルコール検知器 - 東洋マーク製作所

高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。
パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。
保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。
専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。

測定範囲(mg/L)0.00~2.00質量(g)200(電池含む)電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個表示491段階表示センサー電気化学式センサー保証期間1年起動時間(秒)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33アズワン品番64-8815-20検知時間(秒)約10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18569355AC015
50,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする