曜日別特売

ジグソー 兼用タイプ

ジグソー 兼用タイプ - 神東工業ジグソー 兼用タイプ - 神東工業ジグソー 兼用タイプ - 神東工業ジグソー 兼用タイプ - 神東工業ジグソー 兼用タイプ - 神東工業ジグソー 兼用タイプ - 神東工業ジグソー 兼用タイプ - 神東工業ジグソー 兼用タイプ - 神東工業
(3件のレビュー)

安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。

27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
刃長(mm)
材質
有効切削能力(mm)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18581343No.11セット(10枚)8063HSS(SKH)軟鋼材:1~3、金属サイディング:20以下鉄工用
2,220
1,698
1,868(税込)
当日出荷
18581352No.21セット(10枚)8063HCS(SK)木材・合板:3~35、新建材:3~20新建材用
1,920
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581368No.31セット(10枚)8063HCS(SK)木材・合板:3~35木工用
1,300
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581377No.41セット(5枚)8063HSS(SKH)アルミ:1~5、PC(2~20)、窯業サイディング:20以下アルミ用
1,270
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581386No.41セット(10枚)8063HSS(SKH)アルミ:1~5、PC(2~20)、窯業サイディング:20以下アルミ用
2,220
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581395No.51セット(10枚)8058HCS(SK)木材・合板:3~30木工円切用
1,430
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581404No.61セット(2枚)8566HCS(SK)木材・合板:3~35木工コーナー切用
440
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581413No.61セット(5枚)8566HCS(SK)木材・合板:3~35木工コーナー切用
930
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581422No.61セット(10枚)8566HCS(SK)木材・合板:3~35木工コーナー切用
1,610
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581438No.71セット(5枚)8063HCS(SK)木材・合板:3~35木工高速切用(目立刃)
1,120
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581447No.71セット(10枚)8063HCS(SK)木材・合板:3~35木工高速切用(目立刃)
1,920
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581456No.81セット(5枚)8063HCS(SK)木材・合板:2~35、PC:2~20塩ビ・プラスチック用
750
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581465No.81セット(10枚)8063HCS(SK)木材・合板:2~35、PC:2~20塩ビ・プラスチック用
1,300
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581474No.91セット(10枚)8063HSS(SKH)軟鋼材:1~3、アルミ:1~6、ステンレス:0.5~2、金属サイディング:20以下ステンレス用
2,280
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581483No.101セット(10枚)8063バイメタル(BIM)軟鋼材:1~3、アルミ:1~6、ステンレス:0.5~3、金属サイディング:20以下ステンレス用
2,850
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581492No.111セット(5枚)8364HCS(SK)木材・合板:2~35、新建材:2~30木工仕上切用(目立刃)
1,370
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581508No.111セット(10枚)8364HCS(SK)木材・合板:2~35、新建材:2~30木工仕上切用(目立刃)
2,360
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581517No.121セット(5枚)8364HCS(SK)木材・合板:2~30、新建材:2~30木工円切仕上用(目立刃)
1,240
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581526No.121セット(10枚)8364HCS(SK)木材・合板:2~30、新建材:2~20木工円切仕上用(目立刃)
2,170
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581535No.131セット(5枚)10083HSS(SKH)軟鋼材:1~3、金属サイディング:30以下鉄工用(長刃)
1,460
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581544No.131セット(10枚)10083HSS(SKH)軟鋼材:1~3、金属サイディング:30以下鉄工用(長刃)
2,530
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581553No.141セット(5枚)10083HCS(SK)木材・合板:3~50木工用(長刃)
1,240
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581562No.141セット(10枚)10083HCS(SK)木材・合板:3~50木工用(長刃)
2,170
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581578No.151セット(5枚)10083バイメタル(BIM)アルミ:2~4、窯業サイディング:30以下、FRP:3~10窯業サイディング用
1,640
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581587No.151セット(10枚)10083バイメタル(BIM)アルミ:2~4、窯業サイディング:30以下、FRP:3~10窯業サイディング用
2,850
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581596No.161セット(3枚)155136HCS(SK)木材・合板:6~100木工用(長刃)(目立刃)
2,120
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
18581605No.171セット(3枚)145125HSS(SKH)軟鋼材:1~6、アルミ:1~10、金属サイディング:30mm以下鉄工用(長刃)
2,600
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18581456
2023-07-26
用途: DIY作業
製造業

問題なく使用できます。根元の形状がなかなかないので、見つかってよかったと思います。
また利用したいと思います。

対象商品 : 18581465
2018-08-03
用途: プラスチック板の切断
その他業種

まだ1回しか使用していないが、刃こぼれも無く綺麗にジグ切断できた。

対象商品 : 18581605
2016-06-27
用途: 10cm厚のALCの切断加工
不動産業

説明にはALCも適応としてありましたが、ちょっとALCには適さないみたい。。。中の鉄筋を切っているとかが折れやすい。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする