曜日別特売

セラミニホールソー 深穴用 セット

セラミニホールソー 深穴用 セット - 神東工業セラミニホールソー 深穴用 セット - 神東工業
(1件のレビュー)

自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)

用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチサイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個適合被削材厚(mm)4.0以下内容量1セット
注意
※インパクトドリルでの負荷のかかる切削は刃カケの原因となりますので保証できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18583048-
13,790
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18583048
2017-07-17
用途: 金属工作

シントーのミニホールソーは、
コーティング無しの標準タイプを何年も前から愛用していて頼りにしているのですが、
標準型は板厚2mmまでの対応で、それより厚い材料だと切子の排出がうまく行かないので、
こちらの深穴タイプを購入してみました。
深穴タイプは外周に切子を上に逃がす溝が設けられており、刃先の突き出しも長くなっています。
(これに伴い、センターの芯出しピンも数ミリ長い物に代わっています)。
そのため、刃先の強度が低下してしまっており、使用初日に6mmと8mmが大きく刃こぼれというか
根元から折れるように刃が欠け落ちてしまいました。
標準タイプは何年もハードな使用に耐えてくれて来ただけに、これはマジ凹む・・・。
特に8mmの方は普通に貫通した瞬間にガラスのように砕けてしまって茫然自失です。
深穴タイプは手持ちドリルでの使用は避けてしっかりしたボール盤を使い、
穴開け対象のワークもブレないように完全に固定してから作業しなければ、
死屍累々となるようです。
こうも簡単に壊れる工具では困ってしまいます。
切れ味は最高に鮮やかなんですけどね。
次回は深穴用ではないチタンコーティングタイプにしようかと思います。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする