曜日別特売

LED照明拡大鏡 KFM

LED照明拡大鏡 KFM - LUXO

スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。
アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。
ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。
高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。
省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。
テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。
消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。

材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)11入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、無段階調光機能付レンズサイズ(mm)Φ127色温度(K)(CCT)4000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※倍率選択式です。レンズ載せ替えによる倍率交換はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18581228KFM LED 3X3Aプラグ
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18581237KFM LED 5X5Aプラグ
110,600
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
18581246KFM LED ESD 3X3Aプラグアース付
141,100
取扱い終了
18581255KFM LED ESD 5X5Aプラグアース付
134,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする