+アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-2

+アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-2 - Modes+アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-2 - Modes
(1件のレビュー)
メッキクロメート内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
首下長(mm)
ピッチ
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18589542-M5100.88
オープン
20
22(税込)
3日以内出荷
返品不可
18589558-M5120.88
オープン
22
24(税込)
3日以内出荷
返品不可
18589567-M5160.88
オープン
25
28(税込)
3日以内出荷
返品不可
18589576-M5250.88
オープン
28
31(税込)
3日以内出荷
返品不可
18589585-M5300.88
オープン
30
33(税込)
3日以内出荷
返品不可
18589594-M6101.010
オープン
28
31(税込)
3日以内出荷
返品不可
18589603-M6121.010
オープン
29
32(税込)
3日以内出荷
返品不可
18589612-M6161.010
オープン
32
35(税込)
3日以内出荷
返品不可
18589628-M6201.010
オープン
34
37(税込)
5日以内出荷
返品不可
18589637-M6251.010
オープン
40
44(税込)
3日以内出荷
返品不可
18589646-M8121.2513
オープン
61
67(税込)
3日以内出荷
返品不可
18589655-M8161.2513
オープン
63
69(税込)
3日以内出荷
返品不可
18589664-M8201.2513
オープン
67
74(税込)
3日以内出荷
返品不可
18589673-M8251.2513
オープン
73
80(税込)
5日以内出荷
返品不可
18589682-M8301.2513
オープン
79
87(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18589585
2018-12-09
用途: 自治会掃除補修用

バネワッシャーも組み込まれ六角+ネジ。バラ注文できこれは安くて良い!
自治会の「スチール製熊手」の「蝶ナット」が時々外れてしまうので
「冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)の5M」と合わせて購入した。
また、はずれないようにボルト先端にはコーキング剤を塗布しておこうと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする