曜日別特売

+アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-3

+アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-3 - Modes+アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-3 - Modes
(6件のレビュー)
表面処理クロメートメッキ内容量1個
全27種類を絞り込む
ボルト径
首下長(mm)
ピッチ
六角対辺(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ボルト径
首下長(mm)
ピッチ
六角対辺(mm)
ワッシャ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18589698-M5100.885×12×0.8
オープン24
24
26(税込)
当日出荷
18589707-M5120.885×12×0.8
オープン26
26
29(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589716-M5160.885×12×0.8
オープン29
29
32(税込)
当日出荷
18589725-M5200.885×12×0.8
オープン31
31
34(税込)
当日出荷
18589734-M5250.885×12×0.8
オープン35
35
39(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589743-M5300.885×12×0.8
オープン50
50
55(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589752-M6101.0106×13×1.0
オープン34
34
37(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589768-M6121.0106×13×1.0
オープン41
41
45(税込)
当日出荷
18589777-M6161.0106×13×1.0
オープン41
41
45(税込)
当日出荷
18589786-M6201.0106×13×1.0
オープン53
53
58(税込)
当日出荷
18589795-M6251.0106×13×1.0
オープン53
53
58(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589804-M6301.0106×13×1.0
オープン60
60
66(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589813-M6351.0106×13×1.0
オープン52
52
57(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589822-M6121.0106×16×1.0
オープン36
36
40(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589838-M6161.0106×16×1.0
オープン48
48
53(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589847-M6201.0106×16×1.0
オープン50
50
55(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589856-M8161.25128×18×1.6
オープン85
85
94(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589865-M8201.25128×18×1.6
オープン84
84
92(税込)
当日出荷
18589874-M8251.25128×18×1.6
オープン83
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589883-M8301.25128×18×1.6
オープン94
94
103(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589892-M8351.25128×18×1.6
オープン118
118
130(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589908-M8121.25138×18×1.6
オープン81
81
89(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589917-M8161.25138×18×1.6
オープン77
77
85(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589926-M8201.25138×18×1.6
オープン81
65
アウトレット
72(税込)
当日出荷
残り2点です
18589935-M8251.25138×18×1.6
オープン87
87
96(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589944-M8301.25138×18×1.6
オープン93
93
102(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589953-M8351.25138×18×1.6
オープン108
108
119(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18589768
2023-11-24
用途: フェンダーステーの固定。
サービス業

ホームセンターには売って無いピッチなので、純正品番から探せるのは良い。

対象商品 : 18589865
2024-02-22
用途: 旧車の修理

あまり売っていないのでこういうボルトが手軽に入手できるのはとても助かります。

対象商品 : 18589768
2022-11-24
用途: フェンダーステー固定ボルト
サービス業

これで問題なく固定出来ました!値段が値段なので、まとめて注文。

対象商品 : 18589698
2022-10-04
用途: 自動車整備
その他業種

純正部品の代替として追加ました。問題なく使えました。

対象商品 : 18589883
2019-05-11
用途: 車のシャーシボルトとして。
農・林・水産業

組み込みボルトでワッシャーの脱落が無く、作業性が良い。

対象商品 : 18589768
2018-07-15
用途: 組立作業

このタイプのボルトはホームセンターでも、なかなか無い(スプリングワッシャと平ワッシャ組)ので発見した時すぐに購入しました。
頭はプラスドライバーとスパナの両方使えるので錆びても必ず外す事が出来ます。良い電装機器には使われています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする