曜日別特売

自動車用アプセットボルト

自動車用アプセットボルト - Modes自動車用アプセットボルト - Modes
(2件のレビュー)
メッキ三価クロメート内容量1個
全25種類を絞り込む
ボルト径
首下長(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ボルト径
首下長(mm)
ピッチ
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18589296-M5100.88
オープン22
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589305-M5120.88
オープン22
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589314-M5150.88
オープン24
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589323-M5200.88
オープン28
28
31(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589332-M5250.88
オープン32
32
35(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589348-M5300.88
オープン34
34
37(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589357-M5350.88
オープン48
48
53(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589366-M5400.88
オープン53
53
58(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589375-M6101.010
オープン22
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589384-M6121.010
オープン25
25
28(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589393-M6161.010
オープン24
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589402-M6201.010
オープン23
23
25(税込)
当日出荷
18589418-M6251.010
オープン35
35
39(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589427-M6301.010
オープン35
35
39(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589436-M6351.010
オープン36
36
40(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589445-M6401.010
オープン50
50
55(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589454-M6451.010
オープン50
50
55(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589463-M6501.010
オープン49
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589472-M8161.2512
オープン48
48
53(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589488-M8201.2512
オープン50
50
55(税込)
当日出荷
18589497-M8251.2512
オープン48
48
53(税込)
当日出荷
18589506-M8301.2512
オープン61
61
67(税込)
当日出荷
18589515-M8351.2512
オープン61
61
67(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589524-M8401.2512
オープン60
60
66(税込)
4日以内出荷
返品不可
18589533-M8501.2512
オープン84
68
アウトレット
75(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18589314
2019-01-24
用途: 純正ボルトの代替に

スズキ2輪の「01107-05167」の代替にM5x15を使用しました。
純正ボルトは黒でしたが、穴側がアルミのためボルトもシルバーに合わせました。
色とヘッドに+マークがある以外は同型上です。
モノタロウでもM5でヘッドが面取りしたタイプになると大量セット売りなどが多いので、これは単品売りで助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18589348
2016-10-31
用途: 整備

このタイプはなかなか売ってないし、バラで買えるのでとても助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする