7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付

7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付 - Modes7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付 - Modes
(9件のレビュー)
メッキ三価クロメート内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
首下長(mm)
ピッチ
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18591274-M6161.010
オープン52
52
57(税込)
当日出荷
18591283-M6201.010
オープン67
67
74(税込)
当日出荷
18591292-M6251.010
オープン72
72
79(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
18591308-M8161.2512
オープン118
118
130(税込)
当日出荷
18591317-M8201.2512
オープン138
138
152(税込)
当日出荷
18591326-M8251.2512
オープン138
138
152(税込)
当日出荷
18591335-M8301.2512
オープン148
148
163(税込)
当日出荷
18591344-M10201.2514
オープン209
209
230(税込)
当日出荷
18591353-M10251.2514
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
18591362-M10301.2514
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
18591378-M10351.2514
オープン269
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
18591387-M10401.2514
オープン299
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り6点です
18591396-M10501.2514
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
18591405-M12301.2517
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591414-M12351.2517
オープン389
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591423-M12401.2517
オープン439
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591432-M12501.2517
オープン489
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18591274
2026-02-22
用途: 自動車の整備
運輸・通信業

何度かリピートしてますが
各サイズがバラで買えるのが非常にありがたいです。

対象商品 : 18591317
2021-01-05
用途: 農業機械のメンテナンスに使用

農業機械のメンテナンスに使用してますが、純正品に比べコスパに優れているのでリピートしてます。当初気掛かりでした耐久性ですが、毎年定期交換のため、その間における耐久性には問題ありませんでした。

対象商品 : 18591378
2021-04-15
用途: 車部品

精度は問題ありません。一般流通していない部品が迅速に手に入るのはありがたいです。少々単価ははりますが

対象商品 : 18591353
2020-05-27
用途: 車両のカスタマイズに

H27年式 スバル WRX STIに使用しました。
購入した中古サポートブレースに取り付け用のボルトやカラーなどのパーツが入っていなかったため、サイズを調査し全てMonotaROにて購入しました。
後日増し締めを行いましたが、特に緩んでいる所はなく問題なしです。

対象商品 : 18591274
2019-03-24
用途: 車のボルト。
医療・福祉・介護関連業

車用に数種類使いました。
普通ですかね。錆びにくければいいんですが。

対象商品 : 18591317
2018-07-12
用途: トラクター
農・林・水産業

新しくなって、最高でした。強度あって助かりました。大満足でした。ほかのサイズも少量での、販売があったらいいなぁ~と思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18591362
2019-06-08
用途: 自動車部品
株式会社ジー・ローバル自動車・二輪車・自転車関連業

セレート付だったので買いました。他にもフランジボルト7マーク、4マークでクロメートメッキ も欲しかったのですが、セレート付かどうか書いていませんでしたが、問い合わせた結果セレート付だったので次回に買います。

1が参考にしています
対象商品 : 18591317
2018-06-15
用途: トラクターのメンテナンス、修理
農・林・水産業

とても、良いと思います.ついていた物は、使えないので、助かりました。全て交換しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする