曜日別特売

A型タッピング(+皿ビス)ステンレス

A型タッピング(+皿ビス)ステンレス - ModesA型タッピング(+皿ビス)ステンレス - Modes
(6件のレビュー)
材質ステンレス内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18613053-M316
オープン14
14
15(税込)
当日出荷
18613062-M320
オープン22
22
24(税込)
当日出荷
18613078-M325
オープン20
20
22(税込)
当日出荷
18613087-M330
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
18613096-M335
オープン31
31
34(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613105-M340
オープン42
42
46(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
18613114-M3.510
オープン20
20
22(税込)
当日出荷
18613123-M3.512
オープン20
20
22(税込)
当日出荷
18613132-M3.516
オープン20
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613148-M3.520
オープン20
20
22(税込)
当日出荷
18613157-M3.525
オープン32
32
35(税込)
当日出荷
18613166-M3.530
オープン32
32
35(税込)
当日出荷
18613175-M48
オープン22
22
24(税込)
当日出荷
18613184-M410
オープン22
22
24(税込)
当日出荷
18613193-M412
オープン22
22
24(税込)
当日出荷
18613202-M416
オープン20
20
22(税込)
当日出荷
18613218-M420
オープン20
20
22(税込)
当日出荷
18613227-M430
オープン33
33
36(税込)
当日出荷
18613236-M435
オープン31
31
34(税込)
当日出荷
18613245-M450
オープン41
41
45(税込)
当日出荷
18613254-M4.512
オープン29
29
32(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613263-M4.516
オープン32
32
35(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613272-M4.520
オープン31
31
34(税込)
当日出荷
18613288-M4.530
オープン41
41
45(税込)
当日出荷
18613297-M516
オープン31
25
アウトレット
28(税込)
当日出荷
残り1点です
18613306-M520
オープン31
31
34(税込)
当日出荷
18613315-M525
オープン31
31
34(税込)
当日出荷
18613324-M535
オープン41
41
45(税込)
当日出荷
18613333-M540
オープン51
51
56(税込)
当日出荷
18613342-M560
オープン94
94
103(税込)
当日出荷
18613358-M580
オープン209
209
230(税込)
当日出荷
18613367-M616
オープン51
51
56(税込)
当日出荷
18613376-M620
オープン51
51
56(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613385-M625
オープン71
71
78(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613394-M630
オープン73
73
80(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613403-M635
オープン89
89
98(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613412-M640
オープン93
93
102(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613428-M645
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
18613437-M680
オープン249
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613017-M36
オープン
取扱い終了
代替品有
18613026-M38
オープン
取扱い終了
代替品有
18613035-M310
オープン
取扱い終了
代替品有
18613044-M312
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18613017-05513313M3× 6- (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05513313(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂1パック(300個)
559
税込615
メーカー、内容量が変わります
18613026-05514871M3×8- (+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂 05514871(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂1パック(155個)
599
税込659
メーカー、内容量が変わります
18613035-05514887M3×10- (+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂 05514887(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂1パック(150個)
599
税込659
メーカー、内容量が変わります
18613044-05514896M3×12- (+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂 05514896(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂1パック(140個)
599
税込659
メーカー、内容量が変わります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18613175
2025-11-16
用途: ネジ
その他業種

すぐに届き、また、めずらしいサイズなので助かりました。

対象商品 : 18613272
2024-02-19
用途: 浴室壁に金具を固定

4mmビスが効かなくなり4.5mmに交換。このサイズはホームセンターでは取扱がないので助かります。

対象商品 : 18613035
2022-08-31
用途: 短いビスの買い置きに

以前6㎜の物を使いましたが、10mmの物も在ると安心だと思いリピート購入しました。
10本買いましたが1本づつの個包装で届きます。数十本単位で大量に使う人には個包装は不便かも知れません。

対象商品 : 18613017
2022-08-15
用途: テーブルタップの固定に

薄いテーブルの下にアングルでテーブルタップを固定するビスとして全長6mmの物を使用しました。とても短いビスですがしっかりと喰いついてくれました。

対象商品 : 18613202
2022-01-04
用途: 扉取り付けダンパーの補修
サービス業

このサイズを少量のロットで買えるところは少ない。一つばかりでなく5本、10本
セットもあると便利だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 18613245
2021-05-05
用途: 特殊用途に
その他業種

特殊なネジは、バラで必要本数購入できるのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする