曜日別特売

A型タッピング(+トラスビス)ステンレス

A型タッピング(+トラスビス)ステンレス - Modes
(9件のレビュー)
材質ステンレス内容量1個
全43種類を絞り込む
ねじの呼び
首下長(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18613446-M36
オープン14
14
15(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613473-M312
オープン20
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613482-M316
オープン22
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613498-M320
オープン20
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613507-M325
オープン21
21
23(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613516-M330
オープン32
32
35(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613525-M3.510
オープン20
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613534-M3.512
オープン18
18
20(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613543-M3.516
オープン20
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613552-M48
オープン20
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613568-M410
オープン20
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613577-M412
オープン26
26
29(税込)
当日出荷
18613586-M416
オープン26
26
29(税込)
当日出荷
18613595-M420
オープン29
29
32(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613604-M425
オープン32
26
アウトレット
29(税込)
当日出荷
残り11点です
18613613-M430
オープン38
38
42(税込)
当日出荷
18613622-M435
オープン31
31
34(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613638-M440
オープン41
41
45(税込)
当日出荷
18613647-M460
オープン72
72
79(税込)
当日出荷
18613656-M4.512
オープン31
31
34(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613665-M4.516
オープン42
42
46(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613674-M4.520
オープン42
42
46(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613683-M4.525
オープン41
41
45(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613692-M4.530
オープン51
51
56(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613708-M512
オープン31
31
34(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613717-M516
オープン74
74
81(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613726-M520
オープン47
47
52(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613735-M525
オープン41
41
45(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613744-M530
オープン63
63
69(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613753-M535
オープン52
52
57(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613762-M540
オープン63
63
69(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613778-M550
オープン96
96
106(税込)
当日出荷
18613787-M560
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
18613796-M616
オープン74
60
アウトレット
66(税込)
当日出荷
残り8点です
18613805-M620
オープン82
82
90(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613814-M625
オープン87
70
アウトレット
77(税込)
当日出荷
残り5点です
18613823-M630
オープン99
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613832-M635
オープン94
94
103(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613848-M640
オープン94
94
103(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613857-M650
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
18613866-M660
オープン209
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
18613455-M38
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18613464-M310
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18613455-05515307M3×8- (+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂 05515307(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂1パック(125個)
519
税込571
メーカー、内容量が変わります
18613464-05515316M3×10- (+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂 05515316(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂1パック(115個)
519
税込571
メーカー、内容量が変わります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18613586
2021-03-09
用途: 補修用
農・林・水産業

精度等は何の問題なく。一本一本個別にパッケージングされていましたのでストックとして保管する時にも都合が良いです。

対象商品 : 18613805
2021-04-05
用途: 自動車カスタマイズ
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品として使用しています。部品がなかなか手に入らないので有難いです。

対象商品 : 18613498
2021-05-16
用途: コンクリートかべにビスどめ。
その他業種

コンクリートかべにビスどめにしぃ擁する予定です。。

対象商品 : 18613482
2020-10-15
用途: アルミシャッターのロック固定
製造業

品物自体は規格どおりなので、問題ありません。
1本から買えるので、とても助かります。

対象商品 : 18613787
2020-08-07
用途: 車の部品固定

タッピングネジで60ミリの長さを選べるのは非常に有難いです。

対象商品 : 18613595
2019-10-20
用途: DIY

DIY作業で使用しました。お店に行かなくても必要なサイズのねじが購入できて大変便利です。また利用したいと思います。

対象商品 : 18613787
2017-11-17
用途: 厨房設備のステレス棚の壁などの固定。
建設業・工事業

特に不便は感じなく使えます。
後は、コストパフォーマンスの改善かと。

対象商品 : 18613586
2020-03-04
用途: JA11整備
建設業・工事業

ウインカー部のネジが錆びて格好悪いのでステンに一新しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする