曜日別特売

C1型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキ

C1型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキ - Modes
(3件のレビュー)
メッキユニクロ内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18614758-M412
オープン
12
13(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614767-M416
オープン
12
13(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614776-M420
オープン
14
15(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614785-M425
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614794-M430
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614803-M435
オープン
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614812-M445
オープン
31
34(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614828-M450
オープン
35
39(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614837-M510
オープン
18
20(税込)
当日出荷
18614846-M512
オープン
18
20(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614855-M516
オープン
21
23(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614864-M520
オープン
25
28(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614873-M525
オープン
27
30(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614882-M530
オープン
30
33(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614898-M535
オープン
34
37(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614907-M545
オープン
40
44(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614916-M550
オープン
44
48(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614925-M612
オープン
36
40(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614934-M616
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614943-M620
オープン
36
40(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614952-M625
オープン
31
34(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614968-M630
オープン
35
39(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614977-M635
オープン
39
43(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614986-M640
オープン
43
47(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614995-M645
オープン
59
65(税込)
4日以内出荷
返品不可
18615004-M650
オープン
53
58(税込)
4日以内出荷
返品不可
18615013-M655
オープン
79
87(税込)
4日以内出荷
返品不可
18615022-M660
オープン
65
72(税込)
4日以内出荷
返品不可
18615038-M665
オープン
81
89(税込)
4日以内出荷
返品不可
18615047-M670
オープン
89
98(税込)
4日以内出荷
返品不可
18615056-M675
オープン
95
105(税込)
4日以内出荷
返品不可
18615065-M680
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
18615074-M690
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
18615083-M6100
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
18615092-M6120
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
18615108-M6130
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
18614715-M310
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18614724-M312
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18614733-M320
オープン
取扱い終了
返品不可
18614742-M325
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18614715-42562886M3×10- (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42562886(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂1箱(2200個)
4,698
税込5,168
メーカー、内容量が変わります
18614724-42562895M3×12- (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42562895(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂1箱(2500個)
5,498
税込6,048
メーカー、内容量が変わります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18614767
2021-07-17
用途: 電気工事中
テクノ設備

ビスにスリットがあるためにビス穴を小さくできしっかりと食い込み
緩まなくて助かります、また他のビスも使用できるため助かってます。

2022-01-24
用途: 機器取付
合同会社つばめ防災建設業・工事業

ホームセンターには売ってなくて
モノタロウさんに売ってる。
助かります!商品も全く問題ないです。

対象商品 : 18614837
2021-02-14
用途: 家のドア
サービス業

このタイプのタッピングバスはホームセンターで探すことが出来ず、モノタロウさんで見つけることが出来ました。これからは、まず モノタロウさんで探すことにします。  ドアも直りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする