曜日別特売

ISO規格全ネジナット(ユニクロメッキ)

ISO規格全ネジナット(ユニクロメッキ) - ModesISO規格全ネジナット(ユニクロメッキ) - ModesISO規格全ネジナット(ユニクロメッキ) - ModesISO規格全ネジナット(ユニクロメッキ) - ModesISO規格全ネジナット(ユニクロメッキ) - Modes
(23件のレビュー)
メッキユニクロ内容量1個
全7種類を絞り込む
ナット径
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ナット径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18593943-M8
オープン
22
24(税込)
当日出荷
18593952-M10
オープン
38
42(税込)
当日出荷
18593986-M12
オープン
52
57(税込)
当日出荷
18594004-M14
オープン
75
83(税込)
当日出荷
18594022-M16
オープン
119
131(税込)
当日出荷
18593907-M5
オープン
取扱い終了
代替品有
18593934-M6
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18593907-05529185M5- 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂 05529185六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂1パック(320個)
649
税込714
メーカー、内容量が変わります
18593934-05529194M6- 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂 05529194六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂1パック(200個)
629
税込692
メーカー、内容量が変わります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2026-01-05
用途: 機械部品
製造業

スタッドボルトと同時に購入しました。特に使用に問題ありません。

2025-03-07
用途: DIYでの各種固定に
その他業種

一個単位で買うことができるので、必要数量分だけ買ってきれいに使い切ることができ、無駄がなくなって気分がいいです。

対象商品 : 18593907
2023-11-27
用途: 機械部品への取り付け
TOGA販売課その他業種

近くの建材店とほとんど値段は変わらないのですが今回はモノタロウ様にて購入させて頂き
梱包状態もかなり良かったので感謝させていただきます。
またの機会がありましたらよろしくお願いいたします。
ありがとうございました
このレビューは家族からの委託で記載させていただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 18593986
2022-01-28
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

M12のナットを探していました。ここで買えてよかったです。

対象商品 : 18593952
2021-10-03
用途: リフォーム工事に

ボルト・ナットのサイズが豊富なので助かります。。。

対象商品 : 18593943
2020-12-21
用途: エンジン分解
製造業

シリンダーヘッドに使いました。非常に使いやすいです

対象商品 : 18593952
2020-07-29
用途: モーター変速機構の自作に使用
エステック株式会社

インダクションモータの変速機構を自作する際に使用。安くて便利なので、ネジ類はモノタロウから購入することが多い。助かっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする