曜日別特売

ISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ)

ISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ) - ModesISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ) - ModesISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ) - ModesISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ) - ModesISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ) - ModesISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ) - ModesISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ) - ModesISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ) - Modes
(7件のレビュー)
メッキクロメート内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
首下長(mm)
ピッチ
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18592062-M5150.88
オープン
50
55(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592078-M5200.88
オープン
41
45(税込)
5日以内出荷
返品不可
18592087-M5250.88
オープン
67
74(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592096-M5300.88
オープン
69
76(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592105-M5350.88
オープン
65
72(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592114-M5400.88
オープン
64
70(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592123-M5450.88
オープン
86
95(税込)
5日以内出荷
返品不可
18592132-M5500.88
オープン
90
99(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592148-M5600.88
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
18592157-M5650.88
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
18592166-M5700.88
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592175-M6151.010
オープン
50
55(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592184-M6201.010
オープン
54
59(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592202-M6251.010
オープン
54
59(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592227-M6301.010
オープン
67
74(税込)
5日以内出荷
返品不可
18592245-M6351.010
オープン
69
76(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592263-M6401.010
オープン
65
72(税込)
5日以内出荷
返品不可
18592288-M6451.010
オープン
64
70(税込)
5日以内出荷
返品不可
18592306-M6501.010
オープン
73
80(税込)
5日以内出荷
返品不可
18592324-M6551.010
オープン
73
80(税込)
5日以内出荷
返品不可
18592342-M6601.010
オープン
76
84(税込)
当日出荷
18592367-M6651.010
オープン
86
95(税込)
5日以内出荷
返品不可
18592385-M6701.010
オープン
91
100(税込)
5日以内出荷
返品不可
18592403-M6751.010
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592428-M6801.010
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
18592446-M6901.010
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592464-M61001.010
オープン
179
197(税込)
当日出荷
18592482-M8151.2513
オープン
73
80(税込)
当日出荷
18592507-M8201.2513
オープン
73
80(税込)
当日出荷
18592525-M8251.2513
オープン
76
84(税込)
当日出荷
18592613-M8301.2513
オープン
76
84(税込)
当日出荷
18592638-M8351.2513
オープン
99
109(税込)
当日出荷
18592665-M8401.2513
オープン
97
107(税込)
当日出荷
18592674-M8451.2513
オープン
91
100(税込)
当日出荷
18592683-M8501.2513
オープン
90
99(税込)
当日出荷
18592692-M8551.2513
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592708-M8601.2513
オープン
119
131(税込)
当日出荷
18592717-M8651.2513
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592726-M8701.2513
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
18592735-M8751.2513
オープン
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592744-M8801.2513
オープン
159
175(税込)
当日出荷
18592753-M8901.2513
オープン
159
175(税込)
当日出荷
18592778-M81001.2513
オープン
199
219(税込)
当日出荷
18592796-M10151.517
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592814-M10201.517
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592832-M10251.517
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592857-M10301.517
オープン
139
153(税込)
当日出荷
18592875-M10351.517
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592963-M10401.517
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
18592988-M10451.517
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18592202
2024-07-27
用途: 部品の取り付け
株式会社アートクラフト

いろいろなサイズがそろっているので使い道によって選べるのがありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18592202
2023-11-17
用途: 特定寸法の必要なところへの使用
株式会社ART CRAFT

いろいろな寸法が選べて助かります。 お品としては何も問題は無いと思います。...もう少しお安いと尚goodです。

対象商品 : 18592717
2022-09-07
用途: 什器の修理
製造業

ホームセンターでも1本購入できなかったので助かりました。

対象商品 : 18592105
2021-09-30
用途: 長さが30ミリか35ミリかどちらにせよ分からなかったので、日本とも発注、単価はが安いので助かります。
伊賀忍者米農・林・水産業

一本でも注文出来るのはありがたい。また、種類が沢山揃っているのは素晴らしい

対象商品 : 18592482
2020-09-23
用途: バイクのボルト交換等

ポンコツバイクをきれいにするには錆びているボルトを交換する必要があると思います。メッキボルトなのでいずれは錆びるかもわかりませんが、濡らさなければそうすぐには錆びないはずです。このようなボルトはあちこちに使用されているのであらかじめ買っておくと便利だと思います。

対象商品 : 18592683
2020-07-03
用途: コンテナの修理
建設業・工事業

サイズが豊富で一本から購入出来て助かります
次回も検討します

対象商品 : 18592735
2018-01-23
用途: ワッシャーとナットで鋏固定
製造業

全く問題なし。綺麗なボルトでした。先端部のナットの入りも全く
問題ありませんでした。コスパに優れた商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする