曜日別特売

ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)

ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) - ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) - ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) - ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) - Modes
(8件のレビュー)
メッキユニクロ内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
首下長(mm)
ピッチ
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18594047-M5300.88
オープン
55
61(税込)
当日出荷
18594065-M5350.88
オープン
52
57(税込)
4日以内出荷
返品不可
18594083-M5400.88
オープン
52
57(税込)
4日以内出荷
返品不可
18594108-M5500.88
オープン
72
79(税込)
4日以内出荷
返品不可
18594126-M5550.88
オープン
88
97(税込)
4日以内出荷
返品不可
18594144-M6151.010
オープン
42
46(税込)
当日出荷
18594162-M6201.010
オープン
44
48(税込)
当日出荷
18594187-M6251.010
オープン
44
48(税込)
当日出荷
18594205-M6301.010
オープン
55
61(税込)
当日出荷
18594223-M6351.010
オープン
55
61(税込)
4日以内出荷
返品不可
18594248-M6401.010
オープン
52
57(税込)
当日出荷
18594266-M6451.010
オープン
52
57(税込)
4日以内出荷
返品不可
18594284-M6501.010
オープン
64
70(税込)
当日出荷
18594302-M6601.010
オープン
62
68(税込)
当日出荷
18594327-M6651.010
オープン
72
79(税込)
4日以内出荷
返品不可
18594345-M6701.010
オープン
77
85(税込)
4日以内出荷
返品不可
18594372-M6751.010
オープン
77
85(税込)
4日以内出荷
返品不可
18594397-M6801.010
オープン
109
120(税込)
当日出荷
18594415-M6901.010
オープン
119
131(税込)
当日出荷
18594424-M61001.010
オープン
149
164(税込)
当日出荷
18594442-M8151.2513
オープン
62
68(税込)
当日出荷
18594467-M8201.2513
オープン
62
68(税込)
当日出荷
18594485-M8251.2513
オープン
62
68(税込)
当日出荷
18594503-M8301.2513
オープン
62
68(税込)
当日出荷
18594528-M8351.2513
オープン
82
90(税込)
4日以内出荷
返品不可
18594546-M8401.2513
オープン
82
90(税込)
当日出荷
18594564-M8501.2513
オープン
76
84(税込)
当日出荷
18594582-M8551.2513
オープン
94
103(税込)
当日出荷
18594607-M8751.2513
オープン
109
120(税込)
当日出荷
18594634-M8801.2513
オープン
129
142(税込)
当日出荷
18594652-M8901.2513
オープン
129
142(税込)
当日出荷
18594677-M81001.2513
オープン
169
186(税込)
当日出荷
18594686-M10201.517
オープン
93
102(税込)
当日出荷
18594695-M10251.517
オープン
119
131(税込)
当日出荷
18594704-M10301.517
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
18594713-M10351.517
オープン
129
142(税込)
当日出荷
18594722-M10401.517
オープン
129
142(税込)
当日出荷
18594738-M10451.517
オープン
129
142(税込)
当日出荷
18594747-M10501.517
オープン
139
153(税込)
当日出荷
18594756-M10601.517
オープン
149
164(税込)
当日出荷
18594765-M10701.517
オープン
199
219(税込)
当日出荷
18594774-M10751.517
オープン
209
230(税込)
当日出荷
18594783-M10901.517
オープン
259
285(税込)
当日出荷
18594792-M101001.517
オープン
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
18594817-M12151.7519
オープン
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
18594826-M12201.7519
オープン
139
153(税込)
当日出荷
18594835-M12251.7519
オープン
149
164(税込)
当日出荷
18594844-M12301.7519
オープン
159
175(税込)
当日出荷
18594853-M12351.7519
オープン
159
175(税込)
当日出荷
18594862-M12401.7519
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: スズキのベルト調整
大塚産業株式会社

スズキの軽自動車のエンジンで、ベルト調整がボルトを使用してテンショナーを移動させるタイプの物があります。何台も使用していると、ネジ山が怪しくなるので、定期的に安いボルトで買い替えています。

対象商品 : 18594695
2021-05-22
用途: フロントブレーキキャリパー取外し時
その他業種

キャリパーO/Hに伴い、フロントブレーキホース先端にナットとで挟みフルード流出止めとして使用しました。
中古のパッキンも使用。
バラでの販売は無駄が生じず大変助かります。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 18594144
2021-02-14
用途: バイク合わせホイール塗装1台分
その他業種

個数売りなのがありがたいです。すべて個包装で届きました。

対象商品 : 18594205
2019-06-29
用途: 壁吊り金具の固定

ボルトとナットのいずれかの精度が多少低いようで、スムーズに回転しません。ただ、私の目的のためには十分な精度ですので、値段を考えたら満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 18594162
2019-12-17
用途: 窓の枠の固定。
運輸・通信業

コストパフォーマンスが高い。サイズを間違ってしまった。

対象商品 : 18594722
2019-04-17
用途: ダクトレールの固定用
卸売・小売業

こだわりがなければ、普通に使えます。
コスパは良いですね。

対象商品 : 18594993
2018-06-02
用途: なめたボルトの交換

ホームセンターでは入手しにくい長さのものも豊富にあるので便利です。

対象商品 : 18594205
2018-11-23
用途: 機械の修理
教育・研究機関

使い勝手は良いが、締結を何度もしていると、山が潰れてくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする