曜日別特売

ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス

ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス - ModesISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス - ModesISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス - ModesISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス - Modes
(15件のレビュー)
材質ステンレス内容量1個
全57種類を絞り込む
ねじの呼び
首下長(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18608914-M36
オープン14
14
15(税込)
当日出荷
18608932-M312
オープン16
16
18(税込)
当日出荷
18608948-M315
オープン20
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
18608957-M316
オープン20
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
18608966-M325
オープン25
25
28(税込)
4日以内出荷
返品不可
18608975-M330
オープン29
24
アウトレット
26(税込)
当日出荷
残り8点です
18608984-M45
オープン20
20
22(税込)
当日出荷
18608993-M410
オープン20
20
22(税込)
当日出荷
18609002-M412
オープン24
24
26(税込)
当日出荷
18609018-M416
オープン43
43
47(税込)
当日出荷
18609027-M420
オープン33
33
36(税込)
当日出荷
18609036-M430
オープン31
31
34(税込)
当日出荷
18609045-M435
オープン35
35
39(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609054-M440
オープン41
41
45(税込)
当日出荷
18609063-M445
オープン41
41
45(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609072-M450
オープン65
65
72(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609088-M460
オープン83
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609097-M470
オープン109
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609106-M58
オープン33
33
36(税込)
当日出荷
18609115-M510
オープン33
33
36(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
18609124-M512
オープン33
33
36(税込)
当日出荷
18609133-M514
オープン32
32
35(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609142-M515
オープン32
32
35(税込)
当日出荷
18609158-M516
オープン45
45
50(税込)
当日出荷
18609167-M518
オープン59
59
65(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609176-M520
オープン53
53
58(税込)
当日出荷
18609185-M525
オープン41
41
45(税込)
当日出荷
18609194-M530
オープン62
62
68(税込)
当日出荷
18609203-M535
オープン53
53
58(税込)
当日出荷
18609212-M540
オープン65
65
72(税込)
当日出荷
18609228-M545
オープン73
73
80(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609237-M550
オープン83
83
91(税込)
当日出荷
18609246-M555
オープン93
93
102(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609255-M560
オープン109
109
120(税込)
当日出荷
18609264-M68
オープン41
41
45(税込)
当日出荷
18609273-M610
オープン41
41
45(税込)
当日出荷
18609282-M614
オープン51
51
56(税込)
当日出荷
18609298-M615
オープン51
51
56(税込)
当日出荷
18609307-M616
オープン51
51
56(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609316-M620
オープン74
74
81(税込)
当日出荷
18609325-M625
オープン65
65
72(税込)
当日出荷
18609334-M630
オープン72
72
79(税込)
当日出荷
18609343-M635
オープン85
85
94(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
18609352-M640
オープン86
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609368-M645
オープン93
93
102(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609377-M650
オープン109
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
18609386-M660
オープン159
159
175(税込)
当日出荷
18609395-M665
オープン189
189
208(税込)
当日出荷
18609404-M812
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
18609413-M816
オープン129
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: エンジンルームに使用
その他業種

少数注文できるのがいいですね。エアフロメーターの固定に使用しました

2025-05-02
用途: バイク整備
cozycycle

ウインドスクリーンの再利用で、ネジの錆が酷かったので交換。
精度等も問題無く良かったです。

対象商品 : 18608984
2025-01-24
用途: 自動車ランプ周り

自家用車のヘッドライト周りを分解した際、既存のネジが全て錆で劣化してきたので、今後の整備性を考えステンレス製のネジに交換しました。

対象商品 : 18609334
2022-08-18
用途: 箱の取り付け

頭の大きなステンのネジを探していたら、ちょうどいい物があった。
一個単位で買えるのは、とてもありがたい。

対象商品 : 18609124
2020-06-06
用途: バイクのカウリング取り付けに使用。
カスタムレボリューション製造業

特に問題なく使えました、プラスの噛み具合も良好でした!ねじ山ももんだいなしです。

対象商品 : 18609018
2022-04-02
用途: 車のメンテナンス
製造業

毎回購入して居ります、価格及び質も十分だと思います。

対象商品 : 18609395
2021-08-10
用途: 外構手摺り取付金具として
建設業・工事業

翌日発送と記載されているにもかかわらず「出荷予定日」が毎日毎日伸びて一週間。施工日前日になっても発送されずキャンセルした。用意できないのなら掲載しないでほしい!

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません

対象商品 : 18608923
2019-07-27
用途: アルコールバーナーのフタの補強
サービス業

アルコールバーナー 火力調整・消火フタの「カシメ」部分の補強に使用しました。
ISO小ネジ用ナット ステンレス(18606656)にピッタリだったので、とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする