ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ

ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ - ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ - ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ - ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ - ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ - ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ - ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ - ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ - Modes
(13件のレビュー)
メッキユニクロ内容量1個
全54種類を絞り込む
ねじの呼び
首下長(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18606166-M335
オープン22
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606218-M416
オープン12
12
13(税込)
当日出荷
18606227-M420
オープン14
14
15(税込)
当日出荷
18606236-M430
オープン18
18
20(税込)
当日出荷
18606245-M435
オープン32
32
35(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606254-M445
オープン28
28
31(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606263-M450
オープン30
30
33(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606272-M58
オープン16
16
18(税込)
当日出荷
18606288-M510
オープン14
14
15(税込)
当日出荷
18606297-M512
オープン14
14
15(税込)
当日出荷
18606306-M516
オープン18
18
20(税込)
当日出荷
18606315-M520
オープン20
20
22(税込)
当日出荷
18606324-M525
オープン22
22
24(税込)
当日出荷
18606333-M530
オープン26
26
29(税込)
当日出荷
18606342-M535
オープン30
30
33(税込)
当日出荷
18606358-M540
オープン36
36
40(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606367-M545
オープン36
36
40(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606376-M550
オープン41
41
45(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606385-M570
オープン68
68
75(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606394-M68
オープン20
20
22(税込)
当日出荷
18606403-M610
オープン20
20
22(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
18606412-M612
オープン24
24
26(税込)
当日出荷
18606428-M616
オープン26
26
29(税込)
当日出荷
18606437-M620
オープン33
33
36(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
18606446-M625
オープン32
32
35(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606455-M630
オープン38
38
42(税込)
当日出荷
18606464-M640
オープン46
46
51(税込)
当日出荷
18606473-M645
オープン50
50
55(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606482-M650
オープン53
53
58(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606498-M655
オープン66
66
73(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606507-M660
オープン73
73
80(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606516-M665
オープン77
77
85(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606525-M670
オープン148
148
163(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606534-M675
オープン97
97
107(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606543-M812
オープン50
50
55(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606552-M816
オープン55
55
61(税込)
当日出荷
18606568-M820
オープン59
59
65(税込)
当日出荷
18606577-M825
オープン67
67
74(税込)
当日出荷
18606586-M830
オープン77
77
85(税込)
当日出荷
18606595-M835
オープン85
68
アウトレット
75(税込)
当日出荷
残り4点です
18606604-M840
オープン95
95
105(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606613-M845
オープン108
108
119(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606622-M850
オープン118
118
130(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606638-M860
オープン148
148
163(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606647-M870
オープン179
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
18606114-M36
オープン
取扱い終了
代替品有
18606123-M38
オープン
取扱い終了
代替品有
18606132-M312
オープン
取扱い終了
代替品有
18606148-M316
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18606157-M320
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18606114-05506137M3×6- (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05506137(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂1パック(280個)
629
税込692
メーカー、内容量が変わります
18606123-05506146M3×8- (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05506146(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂1パック(310個)
629
税込692
メーカー、内容量が変わります
18606132-05506164M3×12- (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05506164(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂1パック(260個)
629
税込692
メーカー、内容量が変わります
18606148-05506191M3×16- (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05506191(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂1パック(230個)
699
税込769
メーカー、内容量が変わります
18606157-05506216M3×20- (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05506216(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂1パック(190個)
629
税込692
メーカー、内容量が変わります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 軽量ラックの連結作業
アイケットサービス業

コストパフォーマンスもよく、ねじ穴も正確
これからも使おうと思います。

対象商品 : 18606507
2025-03-20
用途: なめたネジの交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備時、なめてしまったネジを交換するために使用。バラで注文できて助かりました。

2025-02-07
用途: 車用のアース配線に

アース配線のクワ型端子同士を中継させるときこのM6x8ボルトを使うことでコンパクトにつなぐことができました。

対象商品 : 18606132
2024-09-15
用途: 予備
TOGA販売課その他業種

かなり安いので、予備として工具箱にいれておきます。

対象商品 : 18606184
2023-07-26
用途: 軽トラに

バラで頼めるのが有り難い。
問題無く使用しています。
旧JISネジもバラで頼めるといいな~。

対象商品 : 18606272
2023-03-12
用途: カーオーディオ付けた たぶん
農・林・水産業

種類豊富ですね。ホムセン彷徨うより確実ですし。
個別包装もイイ。数十円の品物でも妥協しない企業姿勢は立派。
種類買いすぎちゃって何用で買ったのか思い出せないですよ。
掲載されたら正解だったんでしょう。たぶん。

1が参考にしています
対象商品 : 18606306
2023-05-15
用途: ジムニーの荷室作成

可もなく不可も無く至って普通です。首下長さのバリエーションが多く良いです。

対象商品 : 18606272
2022-08-23
用途: カーナビ取り付け
スズキ金融・保険業

純正のねじを失くしてしまい、探していたところ
見つけて購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする