曜日別特売

ISO小ネジ(+バインド)ユニクロメッキ

ISO小ネジ(+バインド)ユニクロメッキ - ModesISO小ネジ(+バインド)ユニクロメッキ - ModesISO小ネジ(+バインド)ユニクロメッキ - ModesISO小ネジ(+バインド)ユニクロメッキ - Modes
(2件のレビュー)
メッキユニクロ内容量1個
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
首下長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18603847-M48
オープン
12
13(税込)
当日出荷
18603874-M416
オープン
12
13(税込)
4日以内出荷
返品不可
18603883-M420
オープン
14
15(税込)
4日以内出荷
返品不可
18603892-M430
オープン
28
31(税込)
4日以内出荷
返品不可
18603908-M56
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
18603917-M58
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
18603926-M510
オープン
14
15(税込)
4日以内出荷
返品不可
18603935-M512
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
18603944-M516
オープン
18
20(税込)
4日以内出荷
返品不可
18603953-M520
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
18603962-M610
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
18603978-M612
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
18603987-M616
オープン
26
29(税込)
当日出荷
18603996-M620
オープン
30
33(税込)
4日以内出荷
返品不可
18604005-M625
オープン
32
35(税込)
4日以内出荷
返品不可
18604014-M630
オープン
36
40(税込)
当日出荷
18604023-M640
オープン
46
51(税込)
4日以内出荷
返品不可
18604032-M816
オープン
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
18604048-M830
オープン
77
85(税込)
4日以内出荷
返品不可
18604057-M835
オープン
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
18604066-M850
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
18603838-M316
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18603856-M410
オープン
取扱い終了
代替品有
18603865-M412
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18603838-42361103M3×18- (+)バインド小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42361103(+)バインド小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂1箱(1500個)
3,598
税込3,958
メーカー、内容量が変わります
18603856-416855334×10- (+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41685533(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂1パック(25個)
569
税込626
メーカー、内容量が変わります
18603865-42361252M4×12- (+)バインド小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42361252(+)バインド小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂1箱(1200個)
3,598
税込3,958
メーカー、内容量が変わります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18603935
2022-04-29
用途: 工作
その他業種

サイクル用品のカスタムに使用。
頭の形状がちょっと特殊で用途の合っています。

対象商品 : 18603987
2019-07-02
用途: 機械修理

固く締まった物でドライバー溝が潰れてしまった物の交換用として注文しました。ホームセンターではバインドねじは取り扱いが無く、こちらで入手できて助かりました。50本入りパック等で割安に販売して頂けると更に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする