Sボルト

Sボルト - ModesSボルト - ModesSボルト - ModesSボルト - ModesSボルト - Modes
(3件のレビュー)
メッキ三価クロメート内容量1個
全42種類を絞り込む
ボルト径
首下長(mm)
ピッチ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ボルト径
首下長(mm)
ピッチ
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18588526-全ネジM6151.010
オープン
36
40(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588562-全ネジM6351.010
オープン
44
48(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588578-全ネジM6401.010
オープン
44
48(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588587-全ネジM6451.010
オープン
44
48(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588596-全ネジM6501.010
オープン
43
47(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588605-全ネジM8151.2512
オープン
44
48(税込)
当日出荷
18588614-全ネジM8201.2512
オープン
53
58(税込)
当日出荷
18588623-全ネジM8251.2512
オープン
54
59(税込)
当日出荷
18588632-全ネジM8301.2512
オープン
54
59(税込)
当日出荷
18588648-全ネジM8351.2512
オープン
55
61(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588657-全ネジM8401.2512
オープン
64
70(税込)
当日出荷
18588666-全ネジM8451.2512
オープン
66
73(税込)
当日出荷
18588675-全ネジM8501.2512
オープン
65
72(税込)
当日出荷
18588684-全ネジM10151.2514
オープン
80
88(税込)
当日出荷
18588693-全ネジM10201.2514
オープン
76
84(税込)
当日出荷
18588702-全ネジM10251.2514
オープン
87
96(税込)
当日出荷
18588718-全ネジM10301.2514
オープン
97
107(税込)
当日出荷
18588727-全ネジM10351.2514
オープン
108
119(税込)
当日出荷
18588736-全ネジM10401.2514
オープン
98
108(税込)
当日出荷
18588745-全ネジM10451.2514
オープン
108
119(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
18588754-全ネジM10501.2514
オープン
169
186(税込)
当日出荷
18588763-全ネジM12201.517
オープン
138
152(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588772-全ネジM12201.2517
オープン
138
152(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588788-全ネジM12251.517
オープン
128
141(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588797-全ネジM12301.517
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588806-全ネジM12351.517
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588815-半ネジM12401.517
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588824-半ネジM12451.517
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588833-半ネジM12501.517
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588842-全ネジM12251.2517
オープン
128
141(税込)
当日出荷
18588858-全ネジM12301.2517
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588867-半ネジM12351.2517
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588876-半ネジM12401.2517
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588885-半ネジM12451.2517
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588912-全ネジM12(全ねじ)401.2517
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588928-全ネジM12(全ねじ)451.2517
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588937-全ネジM12(全ねじ)501.2517
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
18588903-全ネジM12(全ねじ)351.2517
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18588535-全ネジM6201.010
オープン
取扱い終了
返品不可
18588544-全ネジM6251.010
オープン
取扱い終了
返品不可
18588553-全ネジM6301.010
オープン
取扱い終了
返品不可
18588894-半ネジM12501.2517
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18588903-34935433-- Sボルト(全ネジ) Modes 34935433Sボルト(全ネジ)Modes1個
169
税込186
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18588727
2023-02-23
用途: 除雪機のブロワー用
農・林・水産業

φ10mmボルト、ナットの頭の幅はほとんどが17mmです。14mm幅のものはホームセンターには置いてありません。さすがモノタロウです。種類がたくさんで探すのに苦労しました。できればピッチ1.5があればと探しましたが見つかりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18588745
2022-07-02
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車のマフラーフランジ固定に使用しています。純正と同じピッチ1.25なのでしっかり締め付けできます。安価なので予備も含めて多めに購入しストックしています。

対象商品 : 18588772
2021-11-12
用途: 鉄の固定
農・林・水産業

鉄板の固定に使用。
いろいろなピッチがあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする