Modes
スナップピン CM 抜け止め付
材質
SWB
寸法S(mm)
0.9
寸法D(mm)
1.8
寸法D1(mm)
5.4
寸法H1(mm)
1.8
寸法H2(mm)
0.5以下
メッキ
クロメート
適合穴径(Φmm)
2.2
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18617226
-
10用
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18617235
-
12用
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください