ロールピン

ロールピン - Modesロールピン - Modesロールピン - Modesロールピン - Modesロールピン - Modesロールピン - Modesロールピン - Modesロールピン - Modes
(24件のレビュー)
内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18616343-M10302(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
329
362(税込)
当日出荷
18616352-M10352(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
18616368-M10402(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
389
428(税込)
当日出荷
18616377-M10452(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
399
439(税込)
当日出荷
18616386-M10502(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
479
527(税込)
当日出荷
18616395-M10552(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
18616404-M10602(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
569
626(税込)
当日出荷
18616413-M10652(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
18616422-M10702(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
639
703(税込)
当日出荷
18616438-M10752(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
18616447-M10802(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
749
824(税込)
当日出荷
18616456-M10902(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
18616465-M101002(最大)10.6、(最小)10.310
オープン
879
967(税込)
当日出荷
18616474-M2100.4(最大)2.25、(最小)2.152
オープン
20
22(税込)
当日出荷
18616483-M2150.4(最大)2.25、(最小)2.152
オープン
26
29(税込)
当日出荷
18616492-M2200.4(最大)2.25、(最小)2.152
オープン
26
29(税込)
当日出荷
18616508-M2250.4(最大)2.25、(最小)2.152
オープン
31
34(税込)
4日以内出荷
返品不可
18616517-M2300.4(最大)2.25、(最小)2.152
オープン
43
47(税込)
当日出荷
18616526-M2.5150.5(最大)2.75、(最小)2.652.5
オープン
26
29(税込)
当日出荷
18616535-M2.5200.5(最大)2.75、(最小)2.652.5
オープン
30
33(税込)
当日出荷
18616544-M2.5250.5(最大)2.75、(最小)2.652.5
オープン
35
39(税込)
当日出荷
18616553-M2.5300.5(最大)2.75、(最小)2.652.5
オープン
44
48(税込)
当日出荷
18616562-M3100.6(最大)3.25、(最小)3.153
オープン
26
29(税込)
当日出荷
18616578-M3150.6(最大)3.25、(最小)3.153
オープン
26
29(税込)
当日出荷
18616587-M3200.6(最大)3.25、(最小)3.153
オープン
35
39(税込)
当日出荷
18616596-M3250.6(最大)3.25、(最小)3.153
オープン
40
44(税込)
当日出荷
18616605-M3300.6(最大)3.25、(最小)3.153
オープン
49
54(税込)
当日出荷
18616614-M3350.6(最大)3.25、(最小)3.153
オープン
55
61(税込)
当日出荷
18616623-M3400.6(最大)3.25、(最小)3.153
オープン
59
65(税込)
当日出荷
18616632-M4100.8(最大)4.4、(最小)4.24
オープン
34
37(税込)
当日出荷
18616648-M4150.8(最大)4.4、(最小)4.24
オープン
40
44(税込)
当日出荷
18616657-M4200.8(最大)4.4、(最小)4.24
オープン
41
45(税込)
当日出荷
18616666-M4250.8(最大)4.4、(最小)4.24
オープン
50
55(税込)
当日出荷
18616675-M4300.8(最大)4.4、(最小)4.24
オープン
59
65(税込)
当日出荷
18616684-M4350.8(最大)4.4、(最小)4.24
オープン
67
74(税込)
当日出荷
18616693-M4400.8(最大)4.4、(最小)4.24
オープン
72
79(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
18616702-M5101(最大)5.4、(最小)5.25
オープン
46
51(税込)
当日出荷
18616718-M5151(最大)5.4、(最小)5.25
オープン
48
53(税込)
当日出荷
18616727-M5201(最大)5.4、(最小)5.25
オープン
54
59(税込)
当日出荷
18616736-M5251(最大)5.4、(最小)5.25
オープン
59
65(税込)
当日出荷
18616745-M5301(最大)5.4、(最小)5.25
オープン
72
79(税込)
当日出荷
18616754-M5351(最大)5.4、(最小)5.25
オープン
76
84(税込)
当日出荷
18616763-M5401(最大)5.4、(最小)5.25
オープン
90
99(税込)
当日出荷
18616772-M5451(最大)5.4、(最小)5.25
オープン
94
103(税込)
当日出荷
18616788-M5501(最大)5.4、(最小)5.25
オープン
108
119(税込)
当日出荷
18616797-M5551(最大)5.4、(最小)5.25
オープン
138
152(税込)
4日以内出荷
返品不可
18616806-M5601(最大)5.4、(最小)5.25
オープン
138
152(税込)
当日出荷
18616815-M6151.2(最大)6.4、(最小)6.26
オープン
72
79(税込)
当日出荷
18616824-M6201.2(最大)6.4、(最小)6.26
オープン
89
98(税込)
当日出荷
18616833-M6251.2(最大)6.4、(最小)6.26
オープン
108
119(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 農機具用ギヤポンプ
高口サービス業

ギヤポンプのカップリング固定用のピンが折れホームセンターに行ったのですが長いやつがなく困ってました。
モノタロウさんはいろんなサイズが有り助かります。

対象商品 : 18616973
2024-03-20
用途: トロウェルのスプリングピンが折れたのを修復
有限会社栄和建設建設業・工事業

発注後、現品到着まで1日だったので、すぐに修理でき大変助かりました。

対象商品 : 18616578
2023-05-23
用途: コンベアチェーン
農・林・水産業

もともと付いていたものは、取り外すときにどこかに吹っ飛んでしまった。予備で持っておいたほうが良い。純正品と同じように使える。径を間違わないか心配だったが、合ったので良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 18616754
2023-07-20
用途: 自動車関連

ロールピンは、どれも同じだと思うのでいいと思います。

対象商品 : 18616718
2023-01-27
用途: 工具のピンが紛失してしまったので

1本あればいいので、1本単位で買えるのが良い。
無駄がないし、使い切るので邪魔にもならない。
コスパ大事。

対象商品 : 18616885
2022-09-19
用途: 機械のメンテナンス時

今後 使用する予定です. 一層開発に御期待申し上げます

2が参考にしています
対象商品 : 18616587
2022-03-14
用途: 農機具メンテナンス
その他業種

問題なく使用できました。機械の作動も、良好です。

対象商品 : 18616903
2021-07-28
用途: 農業機械のメンテナンスに使用

数年前より、毎年のメンテナンス作業時に使用(定期交換)しています。
品質、価格、共に申し分無く、今の所、他社との取引は考えられません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする