曜日別特売

丸頭ロットピン

丸頭ロットピン - Modes丸頭ロットピン - Modes
(35件のレビュー)
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法S(mm)
寸法d(mm)
長さL(mm)
穴径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19831376-鉄/三価58402.5
オープン
149
164(税込)
当日出荷
18617323---8402.5
オープン
取扱い終了
代替品有
18617332---8452.5
オープン
取扱い終了
18617348---8502.5
オープン
取扱い終了
18617357---8552.5
オープン
取扱い終了
18617366---8602.5
オープン
取扱い終了
18617375---8652.5
オープン
取扱い終了
18617384-鉄/三価58702.5
オープン
取扱い終了
18617393-鉄/クロメートメッキ58802.5
オープン
取扱い終了
18617402---10503
オープン
取扱い終了
18617418---10553
オープン
取扱い終了
18617427---10603
オープン
取扱い終了
18617436---10653
オープン
取扱い終了
18617445---10703
オープン
取扱い終了
18617454---10753
オープン
取扱い終了
18617463---10853
オープン
取扱い終了
18617472---12603
オープン
取扱い終了
18617488---12703
オープン
取扱い終了
18617497-鉄/クロメートメッキ712753
オープン
取扱い終了
18617506---12903
オープン
取扱い終了
18617515-鉄/クロメートメッキ712953
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18617323-19831376-- 丸頭ロットピン Modes 19831376丸頭ロットピンModes1個
149
税込164
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 管理機(マメトラ)

マキタTMA25の移動用の車輪取付穴にピッタリ、
ちゃんと面取りされているので差し込みやすい。
抜け止めにM8用スナップピンを使用。

1が参考にしています
2024-10-13
用途: 玄米キャッチャーの製作
石野農園農・林・水産業

作りがしっかりしています。予定していた作業にぴったり合いました。安心して使えます。

対象商品 : 19831376
2022-11-25
用途: 管理機の耕運刃の固定
横澤動物医院

耕運作業中絡まった草と一緒に、Rピンを抜いてしまったようで、ロットピンがなくなって、空回りしてしまいました。
純正ピンを探しましたが、結構高価なので、こちらを購入しました。
また無くしても、この価格でしたら安心です。

3が参考にしています
対象商品 : 19831376
2023-01-15
用途: 除雪機
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

除雪機用に買いました。
予備に多めに欲しかったので助かりました。

対象商品 : 18617384
2023-06-20
用途: 器具製作
製造業

問題なく使っています・・・・・・・・・・・・・・・・・

1が参考にしています
対象商品 : 19831376
2021-04-18
用途: 小型耕運機安全ピンとして使用。
その他業種

重宝に使っています。今ではホームセンター等でも売っているので便利になりましたよ。品切れの説はお願いする事も有りますので、今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品 : 18617384
2019-10-30
用途: 管理機の鉄輪用
農・林・水産業

従来のピンが紛失した為 代用品を探していたところ ぴったりで助かりました

対象商品 : 19831376
2019-09-27
用途: 農機用
農・林・水産業

50mmと60mmの復活を希望します!耕うん機の車軸用です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする