蝶ボルト(クロメートメッキ)

蝶ボルト(クロメートメッキ) - Modes
(3件のレビュー)
メッキクロメート内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ピッチ
ボルト径
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18591475-271M610
オープン
108
119(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591484-271M612
オープン
108
119(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591493-271M615
オープン
108
119(税込)
当日出荷
18591502-271M620
オープン
118
130(税込)
当日出荷
18591518-271M625
オープン
118
130(税込)
当日出荷
18591527-271M630
オープン
118
130(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591536-271M635
オープン
128
141(税込)
当日出荷
18591545-271M640
オープン
128
141(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591554-271M645
オープン
138
152(税込)
5日以内出荷
返品不可
18591563-271M650
オープン
148
163(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591572-311.25M810
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591588-311.25M812
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591597-311.25M815
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591606-311.25M820
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591615-311.25M825
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591624-311.25M830
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591633-311.25M835
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591642-311.25M840
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591658-311.25M845
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591667-311.25M850
オープン
259
285(税込)
当日出荷
18591685-361.5M1020
オープン
289
318(税込)
当日出荷
18591694-361.5M1030
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591703-361.5M1040
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591712-361.5M1045
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
18591728-361.5M1050
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
18591676-361.5M1015
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18591676-18591947-- 蝶ボルト(ユニクロメッキ) Modes 18591947蝶ボルト(ユニクロメッキ)Modes1個
279
税込307
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18591667
2024-04-16
用途: 整備
卸売・小売業

NAロードスターのスペアタイヤを固定する蝶ボルトが紛失したので、こちらを代替品として使用。

対象商品 : 18591493
2024-01-07
用途: 機械の部品
その他業種

管理機のベルトルトカバーを頻繁に開けるため、その度ラチェットを使用してましたが、蝶ボルトに交換し、作業性が上がりました。
交換して正解でした。

対象商品 : 18591606
2024-01-05
用途: 蝶ねじボルトとして

車の修理に出し帰ってきたら、蝶ねじボルトが一か所普通の六角ボルトに変わっていたので、購入しました。特に問題なく使えました。あとから聞いたら、修理屋さんがなくしたそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする