アリオカ(mc.maon)
MD10T 防炎帆布保護服
(1件のレビュー)
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
色
オフホワイト
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
種別
長袖ブルゾン
機能
防炎
材質
綿100%帆布(MAX DYNA使用)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18592272
MD10T
M
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
18592297
MD10T
L
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
18592315
MD10T
LL
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
18592333
MD10T
3L
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください