アリオカ(mc.maon)
MD12 防炎帆布エプロン
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
色
オフホワイト
サイズ
フリー
種別
エプロン
材質
綿100%帆布(MAX DYNA使用)
幅(cm)
60
着丈(cm)
83
機能
防炎
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18592376
MD12
¥
7,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください