アリオカ(mc.maon)
MD14T 防炎帆布割烹着型
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
色
オフホワイト
サイズ
フリー
種別
長袖ブルゾン
機能
防炎
材質
綿100%帆布(MAX DYNA使用)
胸囲(cm)
アジャスター付フリー
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
68
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18592412
MD14T
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください