MD2000 防炎ジャンパー

MD2000 防炎ジャンパー - アリオカ(mc.maon)MD2000 防炎ジャンパー - アリオカ(mc.maon)MD2000 防炎ジャンパー - アリオカ(mc.maon)
(1件のレビュー)

「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。

材質綿100%(MAX DYNA使用)仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)種別長袖ジャンパー機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18594494MD2000アイボリーM1064756
16,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18594512MD2000アイボリーL1104958
16,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18594537MD2000アイボリーLL1145160
16,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18594555MD2000アイボリー3L1185360
16,850
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
18594573MD2000アイボリー4L1265561
16,850
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18594598MD2000アイボリー5L1345762
17,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18594905MD2000アースグリーンM1064756
16,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18594923MD2000アースグリーンL1104958
16,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18594948MD2000アースグリーンLL1145160
16,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18594966MD2000アースグリーン3L1185360
16,850
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18594984MD2000アースグリーン4L1265561
16,850
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18595002MD2000アースグリーン5L1345762
17,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18595142MD2000グレーM1064756
16,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18595167MD2000グレーL1104958
16,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18595194MD2000グレーLL1145160
16,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18595203MD2000グレー3L1185360
16,850
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18595228MD2000グレー4L1265561
16,850
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18595246MD2000グレー5L1345762
17,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
18594616MD2000ベージュM1064756
15,000
取扱い終了
18594625MD2000ベージュL1104958
15,000
取扱い終了
18594643MD2000ベージュLL1145160
15,000
取扱い終了
18594668MD2000ベージュ3L1185360
15,350
取扱い終了
18594878MD2000ベージュ4L1265561
15,350
取扱い終了
18594896MD2000ベージュ5L1345762
15,700
取扱い終了
18595027MD2000ネイビーM1064756
15,000
取扱い終了
18595045MD2000ネイビーL1104958
15,000
取扱い終了
18595063MD2000ネイビーLL1145160
15,000
取扱い終了
18595088MD2000ネイビー3L1185360
15,350
取扱い終了
18595106MD2000ネイビー4L1265561
15,350
取扱い終了
18595124MD2000ネイビー5L1345762
15,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18595246
2020-10-29
用途: 熱処理の際に使用
株式会社マルト製造業

防炎機能は充分にあります。5Lの大きさで購入していますが、冬場の下着が厚くなると、ややきつくなり、肩から腕にかけて窮屈になります。肩こりの原因かと思います。マネキンが着ているだけでなく作業しているので、この部分をもう少し生地を使って楽に動かせるようにしてもらいたい。現場の服はとにかく楽に作業できることがベストです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする