MD2020 防炎長袖シャツ

MD2020 防炎長袖シャツ - アリオカ(mc.maon)MD2020 防炎長袖シャツ - アリオカ(mc.maon)MD2020 防炎長袖シャツ - アリオカ(mc.maon)
(2件のレビュー)

「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。

種別長袖シャツ機能防炎、吸汗仕様大型手帳ポケット(胸)、袖口ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)材質ポリエステル100%(MAX DYNA使用)袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18595264MD2020アイボリーM
14,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595282MD2020アイボリーL
14,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595307MD2020アイボリーLL
14,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595325MD2020アイボリー3L
15,250
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595343MD2020アイボリー4L
15,250
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595368MD2020アイボリー5L
15,600
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595508MD2020アースグリーンM
14,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595526MD2020アースグリーンL
14,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595544MD2020アースグリーンLL
14,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595578MD2020アースグリーン3L
15,250
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595596MD2020アースグリーン4L
15,250
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595614MD2020アースグリーン5L
15,600
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595754MD2020グレーM
14,900
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
18595772MD2020グレーL
14,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595797MD2020グレーLL
14,900
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
18595815MD2020グレー3L
15,250
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595833MD2020グレー4L
15,250
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595858MD2020グレー5L
15,600
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
18595386MD2020ベージュM
13,500
取扱い終了
18595404MD2020ベージュL
13,500
取扱い終了
18595422MD2020ベージュLL
13,500
取扱い終了
18595447MD2020ベージュ3L
13,850
取扱い終了
18595465MD2020ベージュ4L
13,850
取扱い終了
18595483MD2020ベージュ5L
14,200
取扱い終了
18595632MD2020ネイビーM
13,500
取扱い終了
18595657MD2020ネイビーL
13,500
取扱い終了
18595675MD2020ネイビーLL
13,500
取扱い終了
18595693MD2020ネイビー3L
13,850
取扱い終了
18595718MD2020ネイビー4L
13,850
取扱い終了
18595736MD2020ネイビー5L
14,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18595772
2023-01-15
用途: 溶接作業

よく有る防炎と変わりないが!
防炎特有の匂いは少ない、
あと価格が、安ければ、

対象商品 : 18595307
2020-07-09
用途: ガス溶断時

袖口のボタンは3つ位付けて隙間が無い様にした方が良いと思う。
材質が綿なのに注文ページではポリエステルと明記されているのは訂正した方が良いと思います。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする