アリオカ(mc.maon)
MD2060 防炎カーゴパンツ
「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質
綿100%(MAX DYNA使用)
仕様
極太バンドループ、ファスナー付ポケット
種別
パンツ
股下(cm)
80
機能
防炎、吸汗
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18595876
MD2060
アイボリー
M
75
¥
14,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18595894
MD2060
アイボリー
L
80
¥
14,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18595903
MD2060
アイボリー
LL
85
¥
14,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18595928
MD2060
アイボリー
3L
90
¥
14,550
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18595946
MD2060
アイボリー
4L
95
¥
14,550
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18595964
MD2060
アイボリー
5L
100
¥
14,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18596104
MD2060
アースグリーン
M
75
¥
14,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
18596122
MD2060
アースグリーン
L
80
¥
14,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18596147
MD2060
アースグリーン
LL
85
¥
14,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18596165
MD2060
アースグリーン
3L
90
¥
14,550
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18596192
MD2060
アースグリーン
4L
95
¥
14,550
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18596305
MD2060
アースグリーン
5L
100
¥
14,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18596454
MD2060
グレー
M
75
¥
14,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18596472
MD2060
グレー
L
80
¥
14,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18596497
MD2060
グレー
LL
85
¥
14,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
18596515
MD2060
グレー
3L
90
¥
14,550
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
18596533
MD2060
グレー
4L
95
¥
14,550
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18596558
MD2060
グレー
5L
100
¥
14,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
18595998
MD2060
ベージュ
M
75
¥
12,900
取扱い終了
18596016
MD2060
ベージュ
L
80
¥
12,900
取扱い終了
18596034
MD2060
ベージュ
LL
85
¥
12,900
取扱い終了
18596052
MD2060
ベージュ
3L
90
¥
13,250
取扱い終了
18596077
MD2060
ベージュ
4L
95
¥
13,250
取扱い終了
18596086
MD2060
ベージュ
5L
100
¥
13,400
取扱い終了
18596323
MD2060
ネイビー
M
75
¥
12,900
取扱い終了
18596348
MD2060
ネイビー
L
80
¥
12,900
取扱い終了
18596366
MD2060
ネイビー
LL
85
¥
12,900
取扱い終了
18596384
MD2060
ネイビー
3L
90
¥
13,250
取扱い終了
18596402
MD2060
ネイビー
4L
95
¥
13,250
取扱い終了
18596436
MD2060
ネイビー
5L
100
¥
13,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください