モノタロウ

CD・DVDバイザー

CD・DVDバイザー - モノタロウ
(9件のレビュー)

CD、DVDを合計12枚収納できます。
駐車券やレシートが入れられるメッシュポケット付です。ゴムバンドで簡単取付できます。

用途CD、DVDの保管に。材質不織布ブラック質量(g)約100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×300×4内容量1個
注意
※用途以外に使用しない。
※落ちたときに危険な物は収納しないでください。
※炎天下では車内は高温になりますので、熱で変形・変質するおそれのある物は本体に入れたまま長時間放置しないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18585875-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18585875
2019-02-26
用途: サンバイザーにボールペンや絆創膏を挟むのに使用

前バージョンはマジックテープ固定でしたが、こちらはゴムなのでマジックテープの時は端っこがはがれてきてクリップで固定していたのが無くなり満足していますが、最初の開けた時の匂いには閉口します。直ぐになれますけどね。

対象商品 : 18585875
2018-06-07
用途: エブリィバンに装着
カスタムショップ舞太郎

ゴムきつくて入らないかなと思いましたがピッタリ。DVDのケースがかさばり邪魔でしたがこれで解決。カード入れも付いていて良い商品です。

対象商品 : 18585875
2018-05-29
用途: 車のバイザーに取り付け
サービス業

とにかく安い!
バイザーに取り付けも簡単!
品質に問題なし

対象商品 : 18585875
2018-06-05
用途: 家族の車
ライフページさいとう

価格の割に、ヘリの作りがしっかりしていますし使いやすいです。

対象商品 : 18585875
2017-04-25
用途: CDの保管に
ジーケーサービス

普通車にはいいでしょうね。
私の車はミニバンなのでバイザーが大きく、この商品のゴムバンドでは装着が困難です。

2016-12-14
用途: 2トントラックに使用
卸売・小売業

思ったよりゴムが伸びなかったのでバイザーの幅が狭いところに片方しかゴムが掛けられなかった。

対象商品 : 18585875
2017-04-22
用途: 伝票をはさむ
運輸・通信業

以前100均で買ったのと同じだった 使ってみて材質が違って丈夫であること期待します。

対象商品 : 18585875
2016-02-25
用途: 自動車サンバイザーに取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて使いやすくてとても気に入ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする