曜日別特売

なめたビス抜き

なめたビス抜き - スターエムなめたビス抜き - スターエム
(2件のレビュー)

ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能

用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186234225050-S015下穴ドリル1.5mm/専用ビット1.5mm/スペアドリル1.5mm/六角レンチ1.5
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
186234385050-S020下穴ドリル2.0mm/専用ビット2.0mm/スペアドリル2.0mm/六角レンチ2
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「ネジ頭がなめてつぶれたビス」コツさえ熟知すれば簡単に抜ける!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18623438
2022-11-09
用途: ネジの頭折れ
電気・ガス・熱供給・水道業

7本中2本成功初めて使ったので、要領が分かればもっと成功すると思う。

対象商品 : 18623422
2017-05-09
用途: 釣り具のメンテナンス

緩み止めの塗ってあるビスを外す際、誤ってねじ山を潰してしまいましたが、「なめたビス抜き」で簡単にはずせました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする