曜日別特売

鉄工皿取錐

鉄工皿取錐 - スターエム鉄工皿取錐 - スターエム鉄工皿取錐 - スターエム鉄工皿取錐 - スターエム
(2件のレビュー)

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
皿取角度は90度です。
ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。
刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。

用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行うセット内容六角レンチ材質ハイス鋼全長(mm)87シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)15適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1862344758T-30903×939
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1862345658T-35103.5×103.510
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
6607915258T-41054X10.5410.5
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18623447
2023-07-11
用途: への字金具取付けでビス止めで使用します。
ケイエムリフォーム合同会社建設業・工事業

10%割引きで買えて良かったです。頻繁に折れちゃうので予備として買いだめしました。

対象商品 : 18623447
2017-07-20
用途: 木工加工

ザグリ部分の切れも良く、綺麗に穴あけが出来ます。
良い製品です。
出来れば、スベアのドリル1本があれば、さらに良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
1が参考にしています
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする