モノタロウ

安全標識 JIS対応

安全標識 JIS対応 - モノタロウ安全標識 JIS対応 - モノタロウ
(49件のレビュー)

JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)

文字内容関係者以外立入禁止取付方式4隅穴材質ポリプロピレン仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり内容量1枚
注意
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18617637-300×200×0.8
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18617646-450×300×0.8
829
912(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 建屋入口等に掲示

部外者に分かる様に掲示しています。
経年劣化で少しずつ消えていきますが、1年~2年ぐらいはもってくれます。

2025-07-07
用途: 通路以外の場所からの侵入を防ぐため
サービス業

一部の宅配便業者が通路以外の場所から無理やり敷地内に入ってくるので、プラスチック製チェーンに番線でこの標識を取り付けて、当該のすき間を封鎖しました。設置場所に対し適切な大きさで、日本語英語+ピクトグラムなので「日本語(英語)ワカリマセーン」という言い訳も許さず満足です。

2025-03-21
用途: 立ち入り禁止場所に設置。
株式会社阿寒リゾートサービス業

プラスチック看板。
立ち入り禁止場所に設置。
効果あります。使ってみてください!!

1が参考にしています
対象商品 : 18617646
2024-08-12
用途: 田圃への進入路に立てました。
エムソーサー

子供たちが来なくなりました。設置した効果がありました。

1が参考にしています
対象商品 : 18617646
2024-01-18
用途: 工場の入り口に掲示
有限会社浜口工作所製造業

もともとつけていたものが、経年劣化していたので、付け替えました。
見やすくていいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18617637
2023-04-25
用途: 会社の出入り口に設置します。
京西交通株式会社運輸・通信業

「立ち入り禁止」がはっきりとわかり、白を基調とした色使いもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18617637
2021-12-24
用途: 地区防災会の防災活動用
その他業種

安価でいいものです。
穴をパンチで開けて、紐を通して使用しています。

対象商品 : 18617637
2021-12-12
用途: 自宅入り口
大嶋太陽光発電電気・ガス・熱供給・水道業

diyで市販されているのものよりサイズが大きく希望していたものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする